Lecteur de badges antivandale saillie, étanche, bi-couleur, avec buzzer

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type autre
ICON

Lecteur de badges antivandale, étanche, avec diode bi-couleur rouge/verte et buzzer. Connexion à une centrale via 2 fils (0 à 100m). Fréquence 13,56 MHz, compatible MEMOPROX et MEMOBIP. Utilisation intérieure/extérieure

 
 

Détails du produit

La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel.
Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs.
Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :
- Sécurité avancée
- Gestion flexible des accès
- Intégration intelligente
- Facilité d'installation et d'utilisation -
Fiabilité à long terme
- Conformité aux normes de sécurité

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de contrôle d'accès

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.