Micro centrale Vigik compact 1 porte + tête TDG1 - Borniers débrochables - Entrée BP- Relais NONF
Centrale VIGIK® - 1 porte
Montage en applique de la tête avec le cadre référence BECAN
standard Mifare®
jusqu'à 100 portes
tête DGM1 : très haute résistance aux flammes
facilité de programmation :
programmation des badges sur PC ou directement sur DGM1
transfert sur le PCV123
communication par simple contact du PCV123 sur la tête Vigik®
nombre de badges résidents illimité (suivant le mode)
borniers débrochables
compatible avec Atrium via INTWDGM1
gestion 1 porte : 1 relais NO/NF
1 entrée bouton poussoir
connexion RS-232
dimensions :
- tête DGM1 : ø44 x H 10 mm
- encastrement : ø44 x H 31 mm
- électronique sécurisée (L x l x P) : 78 x 57 x 23 mm
alimentation : 12V AC/DC
consommation : 300 mA max.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane