Bouton poussoir de sortie en inox, encastrable, résistant au vandalisme, à double sécurités NO/NF avec LED, buzzer et bouton de contact en saillie, entraxe 67 mm
Bouton d'ouverture de porte pour pot entraxe 60 mm accessibilité
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
version sans contact
nombre de contacts inverseurs
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
Source Incluse
IK
principe de fonctionnement
avec éclairage
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Impression
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale