Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur noir

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données porte-clé

Badge de proximité résidents 13,56MHz -de couleur noir - pour le lecteur de badge

 
 

Détails du produit

Badge de proximité résidents 13,56 MHz (lecture/écriture) - couleur noire.
Compact et ultraplat. Design robuste avec renfort en nylon polyamide 66. Numéro de série gravé au laser.

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

porte-clé

Diamètre raccord

41.3 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.