Commande modulaire divers Siemens Sas Commande modulaire divers Siemens Sas (465 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
PRISE DE COURANT 16A 3POLES
SIEMENS SAS
Prise de courant 16 A avec fiche à la terre selon CEE 7 pour montage en tableau de distribution
COMPTEUR HORAIRE 48X48MM
SIEMENS SAS
Compteur horaire 48x 48mm 230V CA 50Hz sans plastron 55x 55 mm
PRISE DE COURANT 16A 3POLES
SIEMENS SAS
Prise de courant 15A/CA 125V selon IEC 60083, version UL type NEMA, pour montage en tableau de distribution
CONT. AUX. 230V 2NO
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires avec 2 contacts NO, pour 230V/400V CA pour 5TT58 et 5TT50
PRISE STANDARD ALLEMAND 16A
SIEMENS SAS
prise Schuko 16A selon DIN VDE 0620 pour montage en tableau de distribution
CONTACTEUR INSTA  2NO 230VCA 20A
SIEMENS SAS
contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, contact pour AC 230V, 400 V 20 A commande 230 V AC
INSTA CONTACTOR 2NO ACDC24V 20A
SIEMENS SAS
contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, contact pour AC 230V, 400 V 20 A commande 24 V AC/DC
RELAIS BISTABLE 2NO+2NF,AC24V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 32A tension 24V CA 2 NO 2 contacts à ouverture
RELAIS BISTABLE,2INV,AC24V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 32A tension 24V CA 2 contacts inverseurs
RELAIS BISTABLE,1NO+1NF,AC230 V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 25A tension 230V CA 1 S 1 contact à ouverture
RELAIS BISTABLE,4NO,AC230V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 63A tension 230V CA 4 contacts à fermeture
RELAIS BISTABLE,2INV,AC24V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 25A tension 24V CA 2 contacts inverseurs
RELAIS BISTABLE,2NO+2NF,AC230V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 25A tension 230V CA 2 NO 2 contacts à ouverture
RELAIS BISTABLE,1NO+1NF,DC24V,25A
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 25A tension 24V CC 1 S 1 contact à ouverture
RELAIS BISTABLE,1NO+1NF,AC24 V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 20A tension 24V CA 1 S 1 contact à ouverture
RELAIS BISTABLE,2NO+2NF,AC24V
SIEMENS SAS
télérupteur contact pour 25A tension 24V CA 2 NO 2 contacts à ouverture
BLC CNTCT AUX.BISTABLE,1NO+1NF
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires contact pour CA 6A 250 V 1 S 1 NF
INTER. CREPUSCULAIRE +CAPTEUR LUMIERE
SIEMENS SAS
interrupteur crépusculaire avec capteur de lumière 230 V, 50/60 Hz, 1 UM, 100 KLUX IP30