Commutateur, combinateur et interrupteur Schneider Electric Commutateur, combinateur et interrupteur Schneider Electric (159 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation D=22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation D=22mm - H50mmxL45mmxP59mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation par vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation par vis - H45mmxL45mmxP87mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP40
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation D=22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation D=22mm - H50mmxL45mmxP59mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP65
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 10A - fixation D=16/22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 10A - fixation D=16/22mm - H30mmxL30mmxP88mm (hors tout CAO) - avec plastron 30 x 30 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel
Harmony - sélecteur de voltmètre à came - 3L & 3L-N - 45° - 12A - fixation D=22m
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur de voltmètre à came - 3L & 3L-N - 45° - 12A - fixation D=22mm - avec plastron 45 x 45 mm - poignée noire longueur = 35 mm - H50mmxL45mmxP69mm - mesure : entre 3 phases et entre chacune des 3 phases et neutre - IP65
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation D=22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation D=22mm - H50mmxL45mmxP69mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP65
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 60° - 10A - fixation D=16/22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 60° - 10A - fixation D=16/22mm - H30mmxL30mmxP88mm (hors tout CAO) - avec plastron 30 x 30 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP20, IP65
Harmony - tête de manoeuvre - D=28,5mm - métallique - à manette noire
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - tête de manoeuvre - D=28,5mm - métallique - à manette noire - H29mmxL29mmxP25mm (hors tout CAO) - IP65 - avec lunette D= 28,5 mm, métal - compatibilité : corps 12 et 20 A à fixation par l'avant par trou D= 22 mm
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation par vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation par vis - H45mmxL45mmxP97mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP40
Harmony K - corps pour sél. à gradins - 1 pôle - 45° - 12A - fixation D=22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony K - corps pour sélecteur à gradins - 1 pôle - 45° - 12A - fixation D=22mm - avec position Off - blocs de contact + plaque de fixation - positions angulaires : droite : 0° - 45° - 90° - 135°
Harmony - interrupteur à came - 2 pôles - 60° - 10A - fixation D=16/22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - interrupteur à came - 2 pôles - 60° - 10A - fixation D=16/22mm - H30mmxL30mmxP76mm - type de tête du contrôleur à came : avec plastron 30 x 30 mm - poignée noire
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 10A - fixation D=16/22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 10A - fixation D=16/22mm - H30mmxL30mmxP100mm (hors tout CAO) - avec plastron 30 x 30 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP20, IP65
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation D=22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - sélecteur à gradins à came - 2 pôles - 45° - 12A - fixation D=22mm - H50mmxL45mmxP79mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP65
Harmony K - corps pour sél. à gradins - 2 pôles - 45° - 12A - fixation D=22mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony K - corps pour sélecteur à gradins - 2 pôles - 45° - 12A - fixation D=22mm - sans position off - blocs de contact + plaque de fixation - positions angulaires : droite : 0° - 45° - 90° - 135°