Prise et connecteur de type RJ45 pour réseau LAN Schneider Electric Prise et connecteur de type RJ45 pour réseau LAN Schneider Electric (49 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Actassi - support non-adaptable 45x45mm blanc polaire - volet incolore
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support non-adaptable H45mmxL45mmxP25mm - blanc polaire - volet incolore - support connecteur RJ45 - plaque de finition : blanc (RAL 9003), obturateur : transparent - 1 poste - fixation : par clips
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Actassi - Plug male RJ45 STP Cat6A 4PPoE dim. 14x45x14mm - livré avec collier
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - prise mâle RJ45 STP Cat6A compatible 4PPoE - H14mmxL45mmxP14mm - métal et plastique - configuration des couleurs de câblage : TIA-568A/B - cable rigide diamètre extérieur AWG22 à AWG26 ( 6..9 mm) - livré avec collier serre cable
Actassi - support adaptable 45x45mm blanc polaire - volet incolore
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support adaptable H45mmxL45mmxP45mm - blanc polaire - volet incolore - support connecteur RJ45 - plaque de finition : blanc (RAL 9003), obturateur : transparent - 1 poste - fixation : vissé
Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6A x96
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi S-ONE connecteur cuivre blindé RJ45 Cat 6A x96 sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - connecteurs cuivres blindés RJ45 Cat 6 sans outil - H28mmxL18mmxP35mm - connecteur : argent (zamak), organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Actassi - support non-adaptable 22,5x45mm blanc polaire - volet incolore
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support non-adaptable H22,5mmxL45mmxP25mm - blanc polaire - volet incolore - pour connecteur RJ45 - plaque de finition : blanc (RAL 9003), obturateur : transparent - 1 poste - fixation : par clips
Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6A blindé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - connecteur RJ45 - Keystone - cat.6A blindé - H24mmxL17mmxP37mm - boitier connecteur et rabat métal. : argent (placage zinc nickel), organisateur des fils : blanc, (PC (polycarbonate) FR) - 568 A/B - courant assigné : 1,5 A à 25 °C
Actassi - panneau de brassage 19p - 1U - pour 24 connecteurs RJ45 STP
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - panneau de brassage 19p - 1U - pour 24 connecteurs RJ45 STP - H47mmxL490mmxP125mm - avec 4 porte-étiquettes, câble de mise à la terre AWG 18, gestionnaire de câble arrière - noir (RAL 9005) - ports : 24 STP
Infraplus - MP - support adaptable 45x45mm bleu - volet transparent
SCHNEIDER ELECTRIC
Infraplus-MP - support adaptable bleu volet transparent - H45mmxL45mmxP24mm - couleur : bleu - matière : ABS/PC - volet RJ45 pour connecteur RJ45
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 non blindé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 non blindé sans outil - H28mmxL33mmxP18mm - connecteur : gris foncé, organisateur des fils : bleu (ABS + PC) - configuration de cablage : 568 A/B - courant assigné d'emploi : 1,5 A à 25 °C
Actassi - connecteur RJ45 - keystone - cat.6 blindé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - connecteur RJ45 - Keystone - cat.6 blindé - H24mmxL17mmxP37mm - boitier connecteur et rabat métal. : argent (placage zinc nickel), organisateur des fils : blanc, (PC (polycarbonate) FR) - 568 A/B - courant assigné : 1,5 A à 25 °C
Actassi - support adaptable pour S-ONE 22,5x45mm blanc polaire - volet incolore
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE - H22,5mmxL45mmxP25mm - volet incolore - pour connecteur RJ45 - plaque de finition : blanc (RAL 9003), obturateur : transparent - 1 poste - fixation : vissé
PLASTRON 45X45 INCLINE 1X RJ45 BLANC ACTASSI ACCESS
SCHNEIDER ELECTRIC
ACTASSI ACCESS PLASTRON 45X45 INCLINE 1 X RJ45 BLANC POUR CONNECTEUR RJ45 KEYSTONE CAT6 OU CAT6A BLINDE
Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A non blindé
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi S - connecteur RJ45 catégorie 6A non blindé - prise réseau TJ45 - 568 A/B - H28mmxL33mmxl18mm - conception monobloc - prganisateur des fils : bleu foncé (ABS + PC), connecteur : gris foncé (ABS + PC)
Infraplus-MP - Support  adaptable rouge 45x45 volet transparent
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE - H45mmxL45mmxP24mm - volet RJ45 - couleur : rouge - matière : ABS/PC
Infraplus-MP - Support adaptable jaune 45x45 volet transparent
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE- H45mmxL45mmxP24mm - volet RJ45 - couleur : jaune - matière : ABS/PC
Infraplus-MP MultiPlus - Doubleur 18mm ethernet
SCHNEIDER ELECTRIC
Infraplus-MP - doubleur 18mm Ethernet - sans mercure, sans métaux lourds toxiques
Actassi - support adaptable pour RJ45 S-ONE45x45mm blanc polaire - volet bleu
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE- H45mmxL45mmxP25mm - blanc polaire - volet bleu intégré - pose encastrée - plaque de finition: blanc (RAL 9003), obturateur : bleu (RAL 5002) - fixation : vissé
Infraplus-MP - Support  adaptable noir 45x45 volet transparent
SCHNEIDER ELECTRIC
Actassi - support adaptable pour connecteur RJ45 S-ONE - H45mmxL45mmxP24mm - volet RJ45 - couleur : noir - matière : ABS/PC