Cet Actassi S-One est un connecteur RJ45 blindé de catégorie 6 à la pointe de la technologie pour les solutions de systèmes de câblage conçues pour les bâtiments et les data centers. Sa conception monobloc permet une installation plus rapide et plus sûre et offre un niveau de performance élevé de Catégorie 6. Il s'agit d'un connecteur RJ45 sans outils qui fait partie de toute la gamme Actassi pour créer des solutions de câblage complètes, bénéficiant d'une garantie système étendue. Il est conçu pour une infrastructure blindée et est certifié multi-standard (CEI, TIA, UL). Le connecteur est livré dans une boîte en carton de 12 pièces et est ouvert prêt à être utilisé. Connecteur RJ45 sans outil blindé Cat6 avec empreinte S-ONE DPM. Livré dans une boîte éco-carton pratique de 12 pièces. Conception monobloc facile à manipuler et à connecter. Livré ouvert / prêt à l'emploi. Forme en U pour l'entrée du câble pour faciliter le travail de l'installateur. La prise de terre intégrée assure une double mise à la terre. La bride intelligente verrouille automatiquement le câble et offre une mise à la terre à 360Â. Entrée de câble centrale pour des performances optimisées. IDC protégé de sorte qu'il est impossible d'endommager le câble ou ses doigts. Composant certifié selon ISO / IEC 60603-7. Clic sonore pour savoir si S-ONE est fermé et si la connexion est établie. Bouton de déverrouillage rapide pour rouvrir la prise en cas de vérification du câblage ou de modification requise. Compatible avec toute la gamme Actassi avec garantie système étendue.
Actassi est la solution qui garantit une infrastructure de câblage robuste et pérenne dans les bâtiments. Les produits de la gamme Actassi facilitent le travail d'installation tout en garantissant une performance élevée.
Actassi