Consignation de sécurité cadenas Master Lock Europe Consignation de sécurité cadenas Master Lock Europe (838 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Rangement sécurisé pour les clés Select Access
MASTER LOCK EUROPE
Rangement sécurisé pour les clés Select Access. corps en aluminium, résiste aux intémperies, combinaison programmable à 4 chiffres. Dimensions intérieures Largeur 64mm, Hauteur 91mm, Profondeur 28mm
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - aluminium finition laiton
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas à combinaison programmable à 4 chiffres - corps aluminium finition laiton - anse acier chromé - molettes laiton
Rangement sécurisé pour les clés Select Access
MASTER LOCK EUROPE
Rangement sécurisé pour clés Select Access. corps en alliage de zinc - double-verrouillage - porte de protection pour une meilleure résistance aux intempéries - combinaison programmable à 4 chiffres. Dim int Larg 64mm, Haut96mm, Profr 35mm
Mini bloque-disjoncteur universel rouge pour tout type de maneton
MASTER LOCK EUROPE
Mini bloque-disjoncteur universel pour tout type de maneton - s'installe avec un tournevis
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex rouge - anse en nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex rouge - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
Boite de consignation portable, verrouillable par 12 cadenas
MASTER LOCK EUROPE
Boite de consignation portable et légère, verrouillable par 12 cadenas. Revêtement durable en poudre avec poignée en acier inoxydable ergonomique
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex vert - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex vert - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm