Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de l'étrier 4.76 mm
  • matériau de la serrure autre
  • matériau de l'étrier acier inoxydable

Cadenas Zenex jaune - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm

 
 

Détails du produit

?Cadenas de consignation thermoplastique Zenex™ jaune, 35 mm de largeur avec anse de 38 mm de hauteur et de 4,76 mm de diamètre. L'anse en acier inoxydable 316 de qualité marine offre une meilleure résistance à la corrosion. Le cadenas résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV.
?Système de retenue de clé garantit que le cadenas ne reste pas déverrouillé accidentellement.
?Cylindre à 6 goupilles à clés différentes offre plus de 40 000 combinaisons de clés.
?Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais et en français.
?Option "s'entrouvrant" et/ou "clé passe partout" sont disponibles pour ce modèle à la demande

Safety

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

épaisseur de la serrure

35 mm

diamètre de l'étrier

4.76 mm

largeur d'étrier

16 mm

Couleur

jaune

matériau de la serrure

autre

nombre de clés

1

matériau de l'étrier

acier inoxydable

hauteur de l'étrier

38 mm

Info produit

Gamme

Safety

Code Douane

83011000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.