Crochet acier - diamètre 2,5 cm - anse 6mm

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier 7...7 mm
  • nombre max. de cadenas 6
  • Matériau acier

Crochet acier - diamètre 2,5 cm - anse 6mm

 
 

Détails du produit

Crochet de consignation. Mâchoire en acier de forte épaisseur avec une poignée rouge enduite de vinyle
Dimensions de 44 mm x 11,4 cm avec diamètre intérieur de mâchoire de 25 mm, jusqu'à 6 cadenas de consignation peuvent y être accrochés
Permet la consignation simultanée de plusieurs employés à un même point de consignation

Safety

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Safety

Multiple de vente

1

Code Douane

83024900

Verrouillage par cadenas pour commutateur

adapté à l'épaisseur de l'étrier

7...7 mm

nombre max. de cadenas

6

Matériau

acier

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.