Capot de protection bouton poussoir pour commutateur rotatif

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier 6...6 mm
  • nombre max. de cadenas 1
  • Matériau polycarbonate (PC)

Couvercle fixe pour boutons poussoirs et interrupteurs rotatifs

 
 

Détails du produit

Les couvercles fixes pour bouton-poussoir (S2153) s'encastrent sur la collerette du bouton poussoir ou de l'interrupteur rotatif et sont compatibles avec les boutons de 40 mm de diamètre et 45 mm de haut.
Sont compatibles avec des interrupteurs rotatifs entre 30,55 mm et 22,5 mm de diamètre
Polycarbonate

Safety

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Safety

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Verrouillage par cadenas pour commutateur

adapté à l'épaisseur de l'étrier

6...6 mm

nombre max. de cadenas

1

Matériau

polycarbonate (PC)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.