Bloque vanne quart de tour universel - Zenex

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de l'étrier 6...6 mm
  • nombre max. de cadenas 4
  • Matériau polycarbonate (PC)

Bloque vanne quart de tour universel - Zenex

 
 

Détails du produit

Consignation de vannes quart de tour 4 pieds, ajustable
Dispositif ajustable : s'adapte aux vannes de 13 mm à 51 mm de diamètre
Matière : thermoplastique durable et léger, résistant aux agents chimiques et fonctionnant efficacement dans des environnements extrêmes
Verrouillage jusqu'à 4 cadenas
Compatible avec le câble de consignation S806 pour l'ajustement le plus parfait

Safety

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Safety

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Verrouillage par cadenas pour commutateur

adapté à l'épaisseur de l'étrier

6...6 mm

nombre max. de cadenas

4

Matériau

polycarbonate (PC)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.