Disjoncteur différentiel modulaire Siemens Sas Disjoncteur différentiel modulaire Siemens Sas (752 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 16 A, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 10kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 16 A, Un AC : 230 V autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 10kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 6 A, Un AC : 230 V autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 10 A, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 10 A, CA non : 230V
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 10kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 10 A, Un AC : 230 V autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA C32
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 30 mA, car. C, In : 32A Un : 400V 'classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !'
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 16 A, CA non : 230V
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 6A, CA non : 230V
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 4,5 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 6 A, Un AC : 230V, neutre à gauche l'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO elm
SIEMENS SAS
disjoncteur diff. monobloc, 6 kA, 1P+N, type AC, 30 mA, car. C, In : 10 A, Un AC : 230 V autorisée dans tous les pays, respecter les règles d'installation nationales en vigueur !
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 6A, CA non : 230V
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 10 A, CA non : 230 V, liaisons N
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 16 A, CA non : 230 V, liaisons N
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 20 A, CA non : 230 V, liaisons N
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 6A, CA non : 230 V, liaisons N
RCBO elm
SIEMENS SAS
Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, Type A, 30 mA, Diagramme C, In : 32 A, CA non : 230 V, liaisons N
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 300mA C25
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 300mA, car. C, In : 25A Un : 400V 'classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !'
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 300mA C16
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 3P type A, 300mA, car. C, In : 16A Un : 400 V
RCBO 4P 4MW 6kA Type A 300mA C16
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 4P type A, 300mA, car. C, In : 16A Un : 400 V
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA B16
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 3P type A, 30mA, car. B, In : 16A Un : 400 V
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA B20
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel combiné, 6 kA, 3P type A, 30 mA, car. B, In : 20A Un : 400V 'classe de limitation d'énergie 1 : respecter la limite d'utilisation normative !'
RCBO 2P 2MW 10kA Type A 30mA C25 s.res.
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel monobloc, 10kA, 2P type A, 30mA, car. C, In : 25A Un : 230V haute immunité
RCBO 3P 3MW 6kA Type A 30mA C10
SIEMENS SAS
disjoncteur différentiel monobloc, 6kA, 3P type A, 30mA, car. C, In : 10A Un : 400 V