Emporte-pièce et poinçonnage Klauke Emporte-pièce et poinçonnage Klauke (405 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
KLAUKE
Foret étagé en coblat spécial électricien. 13 étatges de découpe PG et ISO: 6,5/7,5/10,5/12,7/15,2/16,6/18,6/20,4/22,5/25,4/28,3/32,5mm
KLAUKE
Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER ISO 16+20+25+32+40 avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7804E tête longitudinale
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-SPLITTER de diamètre 22,5mm - PG16. Système comprenant le poinçon et la matrice de diamètre 22,5mm pour une utilisation hydraulique. Livré sans l'axe référence 50294512.
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 60,0mm - PG48. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 60,0mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Foret étagé Kwik Stepper avec queue ROTASTOP de ø 6,0mm, 6 étages de découpe ISO12/16/20/25/32/40
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 37,0mm - PG29. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 37,0mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 28,3mm - PG21. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 28,3mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 28,3mm - PG21. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 28,3mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 30,5mm. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 30,5mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce standard de diamètre 47,0mm, PG36. Système comprenant un axe de 19,0mm x 75mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 47,6mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce standard de diamètre 37,0mm, PG29. Système comprenant un axe de 19,0mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 37,0mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce standard de diamètre 28,3mm,PG21. Système comprenant un axe de 9,5mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 28,3mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 32,5mm - ISO32. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 32,5mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 16,2mm - ISO16. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 16,2mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce standard de diamètre 40,5mm, ISO40. Système comprenant un axe de 19,0mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 40,5mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Axe hydraulique de réduction 19,0mm/11,1mm, longueur 108mm. Pour emporte pièces inox SLUG-SPLITTER . Pour utilisation avec outil hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 25,4mm - ISO25. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 25,4mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-BUSTER de diamètre 18,6mm - PG11. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 18,6mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Adaptateur de réduction, fileté extérieur ø 19,0mm, filetage intérieur 9,5mm, longueur 48mm. Pour utilisation avec outil hydraulique
KLAUKE
Axe fileté ø 19 x 55 mm avec butée à billes et tête hexagonale de 25 mm, pour utilisation manuelle
KLAUKE
Axe de réduction 19,0mm/9,5mm, long. 122mm. Pour utilisation avec outil hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce standard de diamètre 15,2mm PG9. Système comprenant un axe de 9,5mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 12,7mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
KLAUKE
Emporte-pièce SLUG-SPLITTER de diamètre 20,4mm - PG13 et ISO20. Système comprenant le poinçon et la matrice de diamètre 12,7mm pour une utilisation hydraulique. Livré sans l'axe référence 50294512.