Emporte-pièce standard 47,0mm - PG36. Système complet.

Main media

Emporte-pièce standard de diamètre 47,0mm, PG36. Système comprenant un axe de 19,0mm x 75mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 47,6mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emporte-pièce

diamètre de trou

PG36

trous de clivage

Non

type d'actionnement mécanique

Oui

type d'actionnement hydraulique

Oui

matériau à traiter

acier

forme de trou

rond

diamètre de trou

47 mm

Modèle type

complet (avec boulon de traction)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82034000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.