Emporte-pièce standard 15,2 mm - PG9. Système complet, pour utilisation manuelle

Main media

Emporte-pièce standard de diamètre 15,2mm PG9. Système comprenant un axe de 9,5mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 12,7mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emporte-pièce

diamètre de trou

PG9

trous de clivage

Non

type d'actionnement mécanique

Oui

type d'actionnement hydraulique

Oui

matériau à traiter

acier

forme de trou

rond

diamètre de trou

15.2 mm

Modèle type

complet (avec boulon de traction)

Info produit

Code Douane

82034000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.