Emporte-pièce standard 37,0mm - PG29. Système complet.

Main media

Emporte-pièce standard de diamètre 37,0mm, PG29. Système comprenant un axe de 19,0mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 37,0mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emporte-pièce

diamètre de trou

PG29

trous de clivage

Non

type d'actionnement mécanique

Oui

type d'actionnement hydraulique

Oui

matériau à traiter

acier

forme de trou

rond

diamètre de trou

37 mm

Modèle type

complet (avec boulon de traction)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82034000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.