Emporte-pièce standard 28,3mm - PG21. Système complet.

Main media

Emporte-pièce standard de diamètre 28,3mm,PG21. Système comprenant un axe de 9,5mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 28,3mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Emporte-pièce

diamètre de trou

PG21

trous de clivage

Non

type d'actionnement mécanique

Oui

type d'actionnement hydraulique

Oui

matériau à traiter

acier

forme de trou

rond

diamètre de trou

28.3 mm

Modèle type

complet (avec boulon de traction)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82034000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.