Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Collier d'installation Unity Maxi Câble 360 x 9 mm tête double (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Cheville universelle en polyamide 6 D= 5 x 25 mm pour vis D= 3-4 mm (x 200) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Rondelle plate extra large M8 en acier zingué (x 50) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées
Ruban d'isolation et de repérage électrique blanc 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. Application : pour percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Ne convient pas pour percer de l'inox.
Câblette D= 1.5 mm x 150 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension
Mastic acrylique blanc 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Élasticité durable, ne corrode pas les métaux, peut se peindre.
Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 20 (x 1). Capuchon anti-vibrations. Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes. Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 6 renforcé fibre de verre.
Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-4 mm². Manches bi-matière pour sertir cosses et embouts. Conseil : placer le fil du côté des repères de couleur sur la matrice. Les matrices ne sont pas vendues séparément.
Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10). À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
Kit électricien de 3 pinces isolées 1000 V composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm 1000 V (BIZ 790 023), 1 pince coupante diagonale 160 mm 1000 V (BIZ 790 026), 1 pince à becs longs demi-ronds droits 200 mm 1000 V (BIZ 790 031).
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 6-9 mm acier trempé (x 100) pour la fixation de tubes ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose manuelle ou au marteau facile et sécurisée. Installation en intérieur et extérieur.
Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= (mm) : 16. Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.
Prise mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs composé d'1 mini bloque-disjoncteur unipolaire, 1 avec brochage vers extérieur standard, 1 avec brochage vers extérieur large et 1 avec brochage vers interieur standard.
Vis plaques de plâtre tête trompette Phillips en acier phosphaté noir D= 3.5 x 25 mm (x 200) avec un filetage fin. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.
Collier d'installation PA 6.6 tête double 360 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.