Clip isolé femelle bleu 1.5-2.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100) en laiton étamé.
Clip entièrement isolé femelle bleu 1.5-2.5 mm² pour clip mâle 6.3 x0.8 mm x 100 Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V. Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.
BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
Niveau de résistance à la pression selon DIN 4108-10
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
section nominale
Matériau
Couleur de l'isolation
emballage en bande
Nombre de sorties relais
courant maximal (Imax)
matière de l'isolant
sans halogène
Multiple de vente
Code Douane