Mastic acrylique blanc pour joints et fissures 300 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 300 ml
  • Modèle type base acrylique
  • couleur blanc

Mastic acrylique blanc 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Élasticité durable, ne corrode pas les métaux, peut se peindre.

 
 

Détails du produit

Mastic acrylique blanc 300 ml Adhère sans primaire sur les supports tels que verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois peints ou vernis et métaux non oxydables.
Joints de raccordement et de finition avant peinture.
Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton.
Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie intérieure.
Collage et jointoiement de béton cellulaire. Résistance à la température (°C) :
-20 à +75.
Température d'application (°C) : +5 à +40.
Temps de lissage (min) : 5 (23 °C et 55 % H.R.).
Conservation : 18 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 °C et +25 °C.
Élasticité durable.
Ne corrode pas les métaux.
Bonne résistance au vieillissement climatique et aux U.V.
Peut se peindre.
Ne pas utiliser sur PE, PP, PTFE ou matériaux bitumineux.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

4,90 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

poids net

511 g

contenu

300 ml

emballage

cartouche

Modèle type

base acrylique

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.