Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total d'outils 10
  • système d'enregistrement arbre de roue cylindrique
  • emballage boîte en plastique

Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique D= 1-10 mm dans un coffret plastique composé des D= 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. Application : pour percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Ne convient pas pour percer de l'inox.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre coffret de 10 forets métaux HSS cylindriques Ø 1-10 mm, un ensemble complet d'outils indispensables pour les professionnels du bâtiment. Ce coffret en plastique comprend une sélection de forets de différents diamètres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm.
Ces forets sont spécialement conçus pour percer le cuivre, le laiton, le nickel, le zinc et les matières plastiques. Cependant, veuillez noter qu'ils ne conviennent pas pour percer de l'inox.
Chaque foret de ce coffret est fabriqué en acier rapide HSS de haute qualité, garantissant une grande résistance et une durabilité exceptionnelle. Vous pourrez ainsi les utiliser de manière intensive sans craindre une perte de performance.
Grâce à leur emmanchement cylindrique, ces forets s'adaptent facilement à tous les types de mandrins. Vous pourrez les utiliser avec différentes perceuses sans aucun problème.
Ce coffret de forets offre une solution complète pour répondre à tous vos besoins de perçage. Que vous ayez besoin d'un petit trou de 1 mm ou d'un trou plus large de 10 mm, vous trouverez le foret adapté dans ce coffret.

La gamme BizLine de forets métaux HSS permet de percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Grâce à leur construction et à leur forme évasée, pas de blocage du foret dans l'outil et durée de vie améliorée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Assortiment de forets

nombre de forets à pierre

0

nombre de forets à acier

10

nombre de forets à métal non-ferreux

10

nombre de forets à plastique

10

nombre de forets à bois

0

nombre de foret à acier inoxidable

0

nombre de forets à béton

0

nombre de forets universels

0

nombre de forets pour carrelage

0

nombre de forets pour la céramique

0

nombre de forets pour le verre

0

direction de coupe

droite

matière de coupe

HSS

nombre total d'outils

10

diamètre

1...10 mm

système d'enregistrement

arbre de roue cylindrique

emballage

boîte en plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82075060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.