Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 6-9 mm acier trempé (x 100) pour la fixation de tubes ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose manuelle ou au marteau facile et sécurisée. Installation en intérieur et extérieur.
Découvrez nos clips pour bord de tôle, conçus pour une épaisseur de 8 à 12 mm et un diamètre de 6 à 9 mm, en acier trempé. Ces clips offrent une solution fiable pour la fixation de tubes ou câbles électriques par grip sur l'aile de fer H ou I en charpente métallique, ainsi que pour la suspension sur poutres IPN/IPE.
Fabriqués en acier zingué avec une protection anticorrosion, nos clips offrent une excellente résistance à la rouille et aux conditions environnementales difficiles. Leur capacité à résister à des températures allant jusqu'à +150°C et aux brouillards salins pendant 408 heures avant l'apparition de rouille rouge en fait un choix fiable pour une large gamme d'applications.
Polyvalents et faciles à installer, ces clips s'adaptent à différents supports et offrent un montage simple et rapide. Il est cependant important de noter qu'il ne faut pas ouvrir manuellement le clip pour y insérer le tube, afin d'éviter tout risque de déformation.
Optez pour nos clips pour bord de tôle pour une solution de fixation robuste, fiable et polyvalente, répondant à vos besoins en matière de suspension et de fixation dans des environnements exigeants.
pour voir vos prix et les stocks
adapté à l'épaisseur de bride
diamètre du tube/câble
charnière ajustable
Type de fixation
type de raccordement/élément de construction
à charnière
Matériau
Traitement de surface
Multiple de vente