Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte d'encastrement Multimat No Air 4 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte d'encastrement Multimat No Air 32 Ampères diamètre 86mm profondeur 40 mm en polypropylène et membranes SEBS, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Boîte d'encastrement Multimat No Air 3 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 50 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîtier d'encastrement Multimat No Air simple diamètre 67mm profondeur 40 mm, pattes de maintien métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Cette patte de fixation permet d'être mise d'un simple tour de vis derrière la boîte de dérivation pour pouvoir l'ajouter sur un chemin de câbles (dalle ou filaire).
Borne 2 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent rouge fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 200 pièces.
Borne 3 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm². Corps en polycarbonate transparent orange fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 150 pièces.
Borne 5 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent gris fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne 8 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent noir fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 50 pièces.
Borne à leviers 3 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC et matière recyclée transparente, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 75 pièces.
Sachet de 10 Presse-étoupes Basic à Lamelles + 10 écrous, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035
Borne 4 entrées MINI CONNEX : insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5 mm2. Corps en polycarbonate transparent jaune fabriqué en matière recyclée, sécurité optimale 24A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne à leviers 2 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC transparent et matière recyclée, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 100 pièces.
Borne à leviers 5 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC et matière recyclée transparente, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 40 pièces.