Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne à leviers 5 entrées EASY CONNEX : pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm2. Corps en PA6/PC et matière recyclée transparente, levier bleu, maintien renforcé, sécurité 32A/450V. Boite de 40 pièces.
Possibilité de combiner plusieurs sections de fils dans le même bornier (0,2 à 4 mm2) - Corps transparent en matière recyclée permettant de visualiser la connexion - Maintien à l'arrachement renforcé, fiabilité maximale - Longueur de dénudage : 10 mm
Tension 450 V – Intensité 32 A - Tenue au fil incandescent 960°C - Point test à l'arrière des leviers - Conforme aux normes IEC 60998-2-2 2004 et IEC 60998-2-2 2002 (Ed.2) – Certifié ENEC16
Conditionné en pot recyclé avec clip ceinture, trou européen et tirette
La gamme EASY CONNEX combine simplicité, performance et durabilité pour toutes vos connexions électriques.
Conçus avec leviers ergonomiques, ces connecteurs acceptent fils souples, semi-rigides et rigides de 0,2 à 4 mm2 et permettent une insertion directe avec un verrouillage fiable confirmé par un « clic ».
Leur corps transparent facilite le contrôle visuel, tandis que les deux points test (avant et arrière) offrent une vérification rapide. Conditionnés en pots pratiques, conçus en matière recyclée dans notre usine en Sologne.
Ces pots réutilisables, dotés d'une tirette ingénieuse pour récupérer facilement les derniers connecteurs, allient confort d'utilisation, durabilité et réduction de l'impact environnemental.
Une solution innovante, responsable et pensée pour simplifier le quotidien des installateurs.
Easy connex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
Diamètre du câble
Couleur
Tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme