Sortie de câble 32 Ampères

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Type de pose encastré
  • capacité des bornes sans

Sortie de câble à vis 32 Ampères en polycarbonate 850°C, couleur blanc RAL 9016, livrée avec serre-câble, 4 caches vis et adhésif avertisseur

 
 

Détails du produit

Cette sortie de câble de 32 ampères répond au standard français en matière d'appareillage électrique. Capuchons de finition et adhésif avertisseur sont fournis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

20 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

technique de raccordement

sans borne

Type de pose

encastré

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

capacité des bornes

sans

Sans halogène

Non

Couleur

blanc

hauteur d'appareil

100 mm

largeur d'appareil

100 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.