Bodet Time & Sport Bodet Time & Sport (1159 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Sigma C, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS ou NTP. Protocoles horaire: DHF, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits prog. pour relais ou carillon. 2 slots pour cartes options. Logiciel PC de paramétrage. Version 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
Harmonys. Projecteur de son forte puissance. IP/230V. Usage exterieur
BODET TIME & SPORT
Projecteur de son forte puissance pour installations extérieures. Diffusion de mélodies, musiques, alertes PPMS/POMSE & appel micro. Livré avec câble HP de 5m. Boîtier de commande par ethernet. Volume réglable (110 db). Alimentation: 230V
Harmonys. Haut-parleur mural IP/PoE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur intérieur connecté au réseau IP PoE. Diffuse 30 mélodies/messages personnalisables planifiés (horloge-mère). Emet des alertes PPMS/POMSE déclenchées par boîtier 4 boutons. Appel direct (micro).Volume réglable: 90 db. Alim: PoE
Harmonys. Boîtier déclencheur d'alertes 4 boutons. IP/POE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Boîtier 4 touches paramétrables. Envoie de commandes par Ethernet. Déclenche messages & sonneries pré-enregistrés. Diffuse sur haut-parleurs et flash Harmonys (IP). Idéal pour mise en place du PPMS (école)/POMSE (ERP). Alim: PoE
Harmonys. Microphone 8 touches pour diffusion audio. IP/POE. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Pupitre microphone 8 touches/8 zones. Appel en direct et en différé, message audio diffusé sur les haut-parleurs Harmonys. Affichage sur écran des zones appelées. Sélection des zones par touches capacitives. Alimentation: PoE
Harmonys. Trio mural : haut-parleur + flash + texte. NTP/POE+. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Harmonys Trio, c'est 3 fonctions en 1: Haut-parleur +Flash +Message texte. Permet la diffusion audio de: mélodies, messages direct par micro, alertes PPMS/POMSE. Affichage d'heure & texte par LED rouges. Alertes flash Blanc. Volume réglable
Melodys. Haut-parleur mural DHF/230V. Usage intérieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur mural pour usage intérieur. Diffusion de mélodies programmées & alertes PPMS/POMSE. 16 fichiers audio personnalisables par carte SD (option). Volume réglable (90 db). Paramétrage et supervision par radio DHF. Alim: 230V
Antenne de synchronisation ALS, livrée avec 5m de câble
BODET TIME & SPORT
Antenne ALS pour synchronisation sur l'heure légale émise par l'émetteur français à 162 kHz. Garantit une précision absolue et les changements d'heure Été/Hiver en automatique. Installation en exterieur. IP53. Fournie avec 5 m de câble
Emetteur secondaire radio DHF 869 MHZ, alimentation 230V
BODET TIME & SPORT
Emetteur secondaire synchronisation radio DHF 869 MHz .Puissance 25/125/500 mW .Fonctionne avec émetteur principal 907512 ou 927230. Boîtier étanche IP 54 .Alimentation 230V
Melodys. Projecteur de son forte puissance. DHF/230V. Usage extérieur
BODET TIME & SPORT
Projecteur de son à forte puissance pour installations murales extérieures. Diffusion de mélodies ou d'alertes PPMS/POMSE. Boîtier de commande inclus. Paramétrage et supervision par radio DHF. Volume réglable (110 db). Alimentation 230V
Emetteur radio DHF 869 MHZ, alimentation  230V
BODET TIME & SPORT
Emetteur principal DHF pour système synchronisation radio DHF. Puissance reglable 25/125/500 mW .Selon configuration de l'installation, un émetteur secondaire pourra être nécessaire. Boîtier étanche IP54. Alimentation par horloge mère Sigma
Horloge LED Style II 7, alimentation 230V, AFNOR, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lisibilité 30 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Réceptrice AFNOR .Alimentation 230V
Antenne de synchronisation GPS, livrée avec 20m de câble
BODET TIME & SPORT
Antenne GPS pour synchronisation sur l'heure émise par le système GPS. Garantit une précision absolue avec changements d'heure automatique. Installation en extérieur. IP67. Fournie avec 20 mètres de câble. Kit de fixation inclus
Télécommande pour declenchement alerte PPMS
BODET TIME & SPORT
Télécommande longue portée pour declenchement d'alerte PPMS. Alimentation par piles.
Télécommande pour declenchement PPMS avec récepteur
BODET TIME & SPORT
Télécommande 4 boutons longue portée avec son récepteur pour pilotage des entrées externes Sigma. .Déclenchement de 1 à 4 messages PPMS. .Alimentation du recepteur par horloge mere Sigma. Alimentation de la telecommande par piles.
Melodys. Carte SD contenant 6 messages d'alerte PPMS pour Haut-parleurs Melodys
BODET TIME & SPORT
Carte SD pour haut-parleurs Melodys. Comprend 6 messages audio enregistrés : 1. Intrusion, 2. Evacuation, 3. Mise à l'abri, 4. Rupture de barrage, 5. Confinement, 6. Fin PPMS
Harmonys. Haut-parleur plafonnier encastrable. IP/POE. Usage interieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur plafond encastrable pour usage intérieur. Discret pour couloirs, bureaux ou classes. Diffusion de mélodies, musiques, alertes PPMS/POMSE & appel micro. Paramétrage & supervision. Volume réglable (90 db). IP/Alim: PoE
Sigma Mod, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS, DCF ou NTP. Protocoles horaire: DHF, IMPULSION, AFNOR, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits programmables pour relais. Logiciel PC de paramétrage. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
Horloge LED Style II 7, alimentation POE, NTP, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 7 cm, lisibilité 30 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Horloge synchronisée par NTP .Alimentation POE
Serveur de temps Netsilon 7, alimentation 100/230VAC, TCXO
BODET TIME & SPORT
Serveur Temps. Précision 1X10-9 /jour avec TCXO .Entrée : GPS, NTP. Sorties : NTP, 4 slots pour cartes options .Alarmes SNMP et emails, page web embarquée. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 100-230V AC
Sigma Prog, alimentation 230V, version rack 19 pouces
BODET TIME & SPORT
Horloge mère. Synchronisation ALS ou DCF. Protocoles horaire: DHF, IMPULSION, AFNOR. Alarme par contact sec. 3 circuits programmables pour relais ou carillon. Logiciel PC de paramétrage. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 110/230V
Horloge LED Style II 5, alimentation POE, NTP, LED rouge
BODET TIME & SPORT
Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 5 cm, lisibilité 20 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Boîtier noir mural, simple face .Horloge synchronisée par NTP .Alimentation POE