Serveur de temps Netsilon 7, alimentation 100/230VAC, TCXO

Main media
ICON

Serveur Temps. Précision 1X10-9 /jour avec TCXO .Entrée : GPS, NTP. Sorties : NTP, 4 slots pour cartes options .Alarmes SNMP et emails, page web embarquée. Version rack 19 pouces 1U. Alimentation 100-230V AC

 
 

Détails du produit

Netsilon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge principale

indépendant

Oui

avec touche de commande/programmation

Oui

type d'oscillateur à quartz

TCXO

mode de synchronisation horaire

GPS

avec affichage du jour de la semaine

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage sur rack possible

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec affichage de la température

Non

Type de tension d'alimentation

AC

Matière

acier inoxydable (inox)

programmable à distance

Oui

Montage mural

Non

signal de sortie

Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)

avec affichage de la date

Oui

avec bras de fixation

Non

type d'affichage

LCD

Alimentation

alimentation secteur

Couleur du boîtier

noir

Profondeur

245 mm

Hauteur

44.2 mm

Largeur

442 mm

tension nominale

230 V

Info produit

Gamme

Netsilon

Multiple de vente

1

Code Douane

91059100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.