Chemelex France (Raychem) Chemelex France (Raychem) (624 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 10 W/m à 5 °C.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pr la régulation de la température ds les applications de protection antigel ou de maintien de la température ds les tuyaux. Point de consigne réglable. Thermostat électronique pr détection de température ambiante et contrôle en ligne.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la terminaison à froid des rubans chauffants autorégulants de traçage électrique nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de remplissage au gel de silicone. 1 par kit.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. Pour la fixation des câbles chauffants, 55 m par rouleau.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour les applications de chauffage au sol, dans les constructions neuves ou en rénovation, et adapté à tous les sous-planchers et revêtements de sol. Ruban chauffant autorégulant T2Red, 230 V, 5-15 W/m
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Thermostat moderne à écran tactile offrant un grand confort, de faibles coûts énergétiques et des fonctions de régulation et de surveillance. Thermostat intelligent contrôlé par une application ou une commande vocale.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Thermostat de conception moderne pour le chauffage électrique au sol, avec des options de régulation simples et flexibles. Thermostat électronique élégant av calendrier hebdo et grand écran d'affichage.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. 66 pi (20 m) par rouleau. Ne convient pas aux tuyaux en acier inoxydable.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Terminaison à profil bas, installée à froid. Agréé zones dangereuses. Terminaison sous le calorifuge, installée à froid.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban chauffant autorégulant pour le déneigement et la mise hors gel des toits et gouttières. 240 V, 12 W/pi dans la glace à 32 °F, 6 W/pi dans l'air à 32 °F (230 V, 36 W/m dans la glace à 0 °C, 18 W/m dans l'air à 0 °C).
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Kit de scellement de l'âme du câble chauffant, installation à froid. Convient aux zones dangereuses. M25, ATEX.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Ruban de fixation permettant d'attacher les rubans chauffants en polymère aux tuyaux. 54 pi (16 m) par rouleau. Pour les tuyaux en acier inoxydable.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Permet d'identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquette de signalisation, français.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour la protection antigel des tuyaux, avec des caractéristiques uniques sans halogène, à faible dégagement de fumée (LSZH) et des composants froids. 26 W/m à 5 °C.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Gamme de kits Entrée de calorifuge. Convient aux zones dangereuses. Kit Entrée de calorifuge, montage sur revêtement.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Permet d'identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquette de signalisation, français, bannière.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Protection antigel et fonctionnement continu jusqu'à 150 °F/65 °C. Exposition max 185 °F/85 °C. Zones sûres/dangereuses. 240 V, 3 W/pi à 10 °F (230 V, 9 W/m à 10 °C), gaine fluoropolymère.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Pour une interconnexion rapide et facile, à froid, des rubans de traçage électrique chauffants autorégulants nVent RAYCHEM, reposant sur la technologie de connecteurs de raccordement autodénudants. Support de montage inclus.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Boîte de jonction intégrée pour la connexion électrique à 1 ruban chauffant. Agréé zones dangereuses. Installation à froid.
CHEMELEX FRANCE (RAYCHEM)
Boîte de jonction en polycarbonate pour la connexion électrique à une ou plusieurs entrées. Zones sûres. 4x M20/M25, zones non explosives.