Schneider Electric Schneider Electric (33902 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Acti9 iDT40N - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40N est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN61009-1) ou de 10kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 4P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff - 4P 40A 300mA - 230Vca à 400Vca - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 40A est destiné au réseau 230Vca à 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 300mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 40 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc
Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x200mm 1 rangée x 12 Modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 340x200mm - 1 rangée 12 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
PrismaSeT P - Plastron plein - 2M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 2 Modules verticaux - L500mm - H100mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
ComPacT NSX630 - 4 bornes pour 2 câbles 35 à 240mm² et séparateur de phases
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes pour le passage de 2 câbles de 35 à 240mm² pour ComPacT NSX400-630, NSX400-630DC et INS/INV320-630. Ces bornes sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 80A - Courbe C - 25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire Acti9 NG125N est conçu pour résister aux installations industrielles les plus difficiles. En version 4P 80A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit peut atteindre 25kA sur les réseaux 380/415Vca.
Acti9 iC60L - Disjoncteur - 4P - 10A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 25kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C - H68mm(externe)xL58mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65
Acti9 IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - programmation hebdo - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 4 rangées 24 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT XS - Porte pleine en métal - pour coffret saillie 4 rangées 24 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - Vigi DT40/IC60 - 1P+N 63A - am/av
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont/aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com. PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour Vigi iC60 1P+N et auto-alimenté.
Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m
SCHNEIDER ELECTRIC
Lexium - câble alimentation - entre moteur de commande et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m - composition du câble : 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - raccordement élec. : connec. - M23 indus. pour côté servo moteur, extrémité libre côté servo variateur
Resi9 - Bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 727 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 730mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 400Vca (Ph/Ph) - 4P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 4P 25A est destiné au réseau 400Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 4A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 4A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
TeSys GV2ME - disj. moteur - 9..14A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 9 à 14A - moteur : 5.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 170A - borniers à vis-étrier
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 159x200mm 6 Modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimension 159x200mm - 6 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C
Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 25A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE CT - Combiné contacteur heures creuses 2F 20A + disjoncteur embrochable 1P+N 20A 230V courbe C 3000A - Tension circuit de commande : 230VCA 50Hz - commande manuelle et à distance - NF - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20