Acti9 - IC Astro - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - programmation hebdo - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - puissance consommée max : 0,5 W standby - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50 Hz
Interrupteur crépusculaire programmable astronomique IC Astro SMART. Largeur de 45 mm (5 modules de 9 mm). Pour démarrer et arrêter une charge électrique en fonction des heures de lever et de coucher du soleil. Pas besoin d'utiliser un capteur de luminosité car les heures de lever et de coucher du soleil sont calculées automatiquement en fonction de l'emplacement géographique. L'interrupteur horaire intégré avec cycle de commutation est de 7 jours (hebdomadaire). 84 manœuvres. Économies sur coupure secteur avec réserve de batterie: 10 ans. Les commandes manuelles et à distance sont possibles. 2 sorties canaux. La programmation peut également être effectuée avec une clé mémoire et un logiciel PC. Le support du manuel d'utilisation sur le côté gauche du produit permet d'accéder facilement au document.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de montage du capteur de lumière
Courant de commutation
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
Puissance halogène
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
profondeur d'encastrement
Type de pose
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente