TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 9 à 14A - moteur : 5.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 170A - borniers à vis-étrier
Pour la protection des installations industrielles, notamment des moteurs, Schneider Electric propose au sein de la gamme TeSys™ les disjoncteurs magnétothermiques GV2ME. Constituant une protection complète (magnétothermique et bouton-poussoir de commande manuelle en façade), ce disjoncteur moteur compact (45 mm de large), de calibre 14 A, est destiné à la commande et à la protection des moteurs. Associé à un contacteur TeSys D, il offre une solution de contrôle complète pour les installations de vos clients.Doté de 3 pôles et de bornes à vis-étriers, il reçoit des fils souples ou rigides. Il est aussi compatible avec les peignes GV2G. Dans une logique de plus grande adaptabilité aux besoins, le montage peut se faire par encliquetage sur rail DIN ou par visserie sur châssis de coffret.TeSys GV est une gamme complète comprenant des disjoncteurs, des contacteurs additionnels, etc. pour composer une commande optimale des circuits de vos clients.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane