Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ClimaSys - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °C - H68mm(externe)xL58mm(externe)xP44mm(externe) - fixation : pincé - affichage : température (C°) - plage de réglage des températures : 0..60 °C - IP20
Ce thermostat double ClimaSys dispose d'un capteur bilame avec un typ de contact NO/NC et d'un indice IP20. Très pratique, il abrite une fonction ventilation et une fonction chauffage. Il se monte sur rail DIN 35 mm. Son capteur bilame est avec type de contact NF. 1 fonction chauffage et 1 fonction ventilation. Raccordement électrique par 4 bornes 2,5 mm². Mode de montage par rail DIN 35 mm, par traverses, sur plaque de montage, sur montant PanelSeT. Realisé en PC (Polycarbonate). Couleur gris clair. Auto-extinguible selon UL94 (matériau V0). Indice de protection IP20.
ClimaSys est la gamme de climatisations connectables pour les tableaux d'automatisation et de contrôle offrant un rapport taille/puissance très performant. Chaque référence de climatiseur de la gamme ClimaSys est à la fois UL et IEC.
Climasys
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
plage de réglage de la température
Courant assigné In
tension assignée à CA 60 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
Finition de la fonction de commutation
avec affichage numérique
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane