TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 32 A

TeSys Vario VCF - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 32A - arrêt d'urgence intégré - H146mmxL90mmxP131mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rotative - 1 à 3 cadenas 4..8 mm - IP65

 
 

Détails du produit

Démarreur inclus TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, Ithe 32A 690V, pour la commutation principale et l'arrêt d'urgence dans les applications moteur jusqu'à 15kW à 400V en AC-23 Boîtier de protection IP65, équipé d'une poignée rotative rouge et d'une plaque frontale jaune, cadenassable (cadenas non inclus) Il comprend un corps de commutateur Vario à 3 pôles V2 avec 2 fixations de modules complémentaires possibles Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable Il est conforme aux normes CEI 60204 et CEI 60947-4-1.

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Tesys vario

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

29 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

18.5 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

32 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.48 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

15 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

32 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

Profondeur

131 mm

Hauteur

146 mm

Largeur

90 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.