Sylvania Sylvania (750 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Dalle lumineuse QUADRO E UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840
Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 3000 à 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version MultiPower
Spots encastrés Led - START Spot 10W 670-1050lm 3CCT IP65 PIR Blanc
SYLVANIA
Spots encastrés Led - START Spot Spot d'accentuation Led 10W 670-1050lm 3CCT IP65 PIR Blanc
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version DALI
Resisto 1500 IP66 56W 5700-10100lm 840
SYLVANIA
Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 4000K IRC>80, non-dimmable, flux 5 700'10 100 lm, 31'56 W, SDCM< 3, durée de vie 100 000 h, 1500x89x88 mm, poids 1,665 kg.
START Spot IP65 10W 670-1050lm 3CCT Non PIR Blanc
SYLVANIA
Spots encastrés Led - START Spot IP65 670-1050 lm 3CCT blanc avec 3 températures de couleur réglables (2700K-3000K-4000K), puissance 6-10W, faisceau 50°, encastrement 31,7 mm, IP65, IK02, bornes boucle, D= cadre 86 mm, D= découpe 68 mm.
Resisto 1200 IP66 33,5W 3450-6050lm 840
SYLVANIA
Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 4000K IRC>80, non-dimmable, flux 3 450'6 050 lm, 19'33,5 W, SDCM< 3, durée de vie 100 000 h, 1200x89x88 mm, poids 1,365 kg
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 30W 4200lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 30W - 4200lumens - IRC'80 - 4000K
Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 52W - 7600lumens - IRC'80 - 4000K
Etanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm IRC'80 4000K Détecteur MW
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1200mm - Indice de protection IP66 - 35W - 4800lumens - IRC'80 - 4000K - Avec capteur hyperfréquence MW
Luminaire étanche Resisto 600 IP66 19W 2500lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 600mm - Indice de protection IP66 - 19W - 2500lumens - IRC'80 - 4000K
Downlight Led START Downlight 205 IP44 2025lm 840
SYLVANIA
Downlight LED - START Downlight diamètre d'encastrement 205mm IP44 2025lm 840
Luminaire étanche Resisto 1200 IP66 21W 2800lm IRC'80 4000K
SYLVANIA
Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1200mm - Indice de protection IP66 - 21W - 2800lumens - IRC'80 - 4000K
RANA LINEAR S Accessoire suspension + cable 3X1.5mm trans.
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire suspension et cable 3x1.5mm trans.