RANA LINEAR S Accessoire suspension + cable 3X1.5mm trans.

Main media
ICON

Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire suspension et cable 3x1.5mm trans.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Rail et support pour système d'éclairage

avec caniveau de câble

Non

adapté à un caniveau de câble

Non

distance variable des supports d'appareils

Oui

section transversale des conducteurs de câblage

1.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

Matériau

autre

nombre de conducteurs de câblage

3

avec câblage

Oui

Modèle type

1 longueur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.