Télémécanique Sensors Télémécanique Sensors (5467 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ZCKM - corps interrupteur de position - 1NC+1NO - action brusque - 3 M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ZCKM - corps interrupteur de position capteur de fin de course format Classic Métal - tête sans - 1NC+1NO action brusque et à ouverture positive contacts argent - 3 M20 - LHP 63x64x30mm - IP66 IK06
OsiSense XML-A - pressostat - 70bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 70bar - détection 1 seuil - FPM, FKM PTFE laiton acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm
OsiSense XML-B - vacuostat - 1bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - vacuostat 1bar - régul 2 seuils - inox 304L nitrile alliage zinc - air, eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 158x77.5x55mm
XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP O+F - 24 VDC
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - cable 2m
XCKP - ID Position - levier galet plastiq 1s lat - 1NO+1NC - brusque - M16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCKP - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête levier à galet plastique attaque latérale 1 sens - 1NO+1NC action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK04
XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm noyable Sn20mm DC4-PNP NO+NC - PG13,5
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 40x40x117mm - noyable Sn20mm - NO+NC - PNP - 4 fils DC 12-48V - SIL 2 - 1 entrée câble PG 13 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC, CE, E2, TÜV - détecteur de proximité
XCKN - interrupteur position - levier galet plastique - 1NO+1NC - brusque - M20
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCKN - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête rotative et levier galet plastique - 1NO+1NC action brusque - M20 - LHP 31x65x30mm - IP65 IK05
XS détecteur inductif métal - M18 L50mm noyable Sn8mm DC4-PNP NO+NC - M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M18 - L50mm - noyable Sn8mm - NO+NC - PNP - 3 fils DC 12-24V - SIL 2 - connecteur M12 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CE, E2, TÜV - détecteur de proximité - fin de course
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 2,1m -O+F- Pg 16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé - mono - boîtier 92x71 - plast - infrarouge réflexion directe - portée > 1..5m - sortie num 1F/O - borniers à vis-étrier, 1x1,5mm² ou 1x0,75mm² - 5fils - 24...240VCA/CC
OsiSense XML-A - pressostat - 35bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 35bar - détect 1 seuil - laiton nitrile alliage zinc - air 0...70°C eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm
XS détecteur inductif métal - M18 L63mm noyable Sn8mm DC3-PNP NO - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M18 - L63mm - noyable Sn8mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-48V - câble 2m - IP 65-68-69K - UL, CSA, CE, E2 - détecteur de proximité - fin de course sans contact
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -O+F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3..1 m - sortie num 1F/O - 5 câbles - 2m - 24...240VCA/CC
XE2SP21 - éléments de contacts inter position NC+NO à action brusque
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XE2SP21 - éléments de contacts pour corps interrupteur de position type ZC/D/K/P - NC+NO à action brusque - connexion à vis étrier - capteur de fin de course
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 5m -F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - RED réflex polarisé - portée > 1..5m - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC
ZCE2 - tête inter posi - levier galet plastiq 1sens horizontal -25/+70°C
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ZCE2 - interrupteur de position capteur de fin de course - tête levier à galet plastique rappel de ressort approche latérale 1 sens avec came 30° - temp fonctment -25/+70°C
XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm noyable Sn15mm DC2 NO/NC - PG13,5
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 40x40x117mm - noyable Sn15mm - NO ou NC programmable - 2 fils DC 12-48V - 1 entrée câble PG 13 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC - détecteur de proximité - fin de course
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,4m -F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - métal - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3..1 m - axial - sortie num 1F - câble - 2 fils - 2m - 24...240VCA/CC
XCMD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCMD - interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - tête poussoir métal approche verticale - 1NO+1NC action brusque - câble PVC 1m - LHP 30x50x16mm - IP66 IP67 IP68 IK06
XS détecteur inductif métal - M12 L54mm noyable Sn4mm DC3-PNP NO - 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique métal fileté M12 - L54mm - noyable Sn4mm - NO - PNP - 3 fils DC 12-48V - câble 2m - IP 65-68-69K - UL, CSA, CE, E2 - détecteur de proximité - fin de course sans contact
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m - O/F - conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé - mono - boîtier 50x50 plast - laser infrarouge ss arrière-plan - portée >0,3..1 m - PNP ou NPN - sortie num 1O ou 1F prog - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3fils - 12...24VC
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3..1 m - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC