OsiSense XML-A - pressostat - 70bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage 1/4 pouce
  • pression d'enclenchement 25689...25689 bar
  • nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 70bar - détection 1 seuil - FPM, FKM PTFE laiton acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm

 
 

Détails du produit

Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes d'huiles hydrauliques pouvant aller jusqu'à 160 °C. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 6 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.

Xm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xm

Multiple de vente

1

Code Douane

90322000

Pressostat

dimension du filetage

1/4 pouce

Pression de travail max.

70000 hPa

Degré de protection (NEMA)

autre

différentiel de pression

7.5 bar

plage de courant ajustable

0...0 A

avec manœuvre manuelle

Non

température du milieu

0...160 °C

pression d'essai max.

160 bar

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que limiteur

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points

Non

plage de mesure de valeurs finales, pression

0 Pa

finition électronique

Oui

pression d'enclenchement

25689...25689 bar

pression d'éclatement

320 bar

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

250...250 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

120...240 V

pression de commutation

2...62.5 bar

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

120...240 V

plage de mesure de valeurs initiales, pression

0 Pa

Classe de protection (IP)

IP66

antidéflagration

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

réglage final

2000...62500 hPa

réglage initial

5000...70000 hPa

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec affichage

Non

Profondeur

75 mm

Hauteur

113 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.