Telemecanique Sensors OsiSense XM - vacuostat 1bar - régul 2 seuils - inox 304L nitrile alliage zinc - air, eau ou huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 158x77.5x55mm
Ce pressostat est conçu pour réguler la pression entre 2 seuils dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce ou d'huiles hydrauliques pouvant aller jusqu'à 70 °C de température. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 3 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.
Xm
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
dimension du filetage
Pression de travail max.
Degré de protection (NEMA)
différentiel de pression
température du milieu
avec manœuvre manuelle
pression d'essai max.
adapté en tant que gardien
adapté en tant que régulateur à 2 points
adapté en tant que limiteur
finition électronique
pression d'enclenchement
pression d'éclatement
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
pression de commutation
Classe de protection (IP)
antidéflagration
Finition du raccordement électrique
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
réglage final
réglage initial
avec contacteur/disjoncteur manuel
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Profondeur
avec affichage
Hauteur
Largeur