Detecteur capacitif m18 12 24v dc pnp no 3 fils non noyable cable 2m
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique.
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines et utilisateurs répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur de la manutention de l'emballage, contrôle de niveau
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Nombreuses applications dans le secteur de l'agriculture
Raccordement par connecteurs déportés disponibles : M8, M12, M18, bornier à vis, 7/8"
Ce capteur se présente sous la forme d'un boîtier cylindrique en plastique, de diamètre 18mm, fileté M18 x 1 et d'un câble PVC de 2m de long
Les performances de la gamme XT répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC. Ce capteur est conforme aux certifications CE et cETLus, ainsi qu'aux normes IEC 60947-5-2 et UL 61010-1.
Xt
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
type d'interface
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
avec affichage du statut
revêtement du boîtier
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme