Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tondeuse multifonction - Hubble Couleur : noir et bleu Peigne guide réglable jusqu'à 12 niveaux Lame en acier inoxydable Batterie lithium jusqu'à 100 minutes d'autonomie Utilisation avec ou sans câble Protection IPX6 résistant à l'eau
Balance ménagère - Easy Inox Inox brossé Compacte et ultraplate Portée de 5 kg avec précision à 1 gramme Fonction Tare Indicateur de batterie basse 2 unités de poids : gr et lb:oz 4 capteurs de précision Accroche murale fournie
Friteuse 2200 W - 4 l - Professional 4 - Couleur : inox Capacité frites : 1.2 Kg Résistance immergée Cuve à revêtement anti adhésif Thermostat réglable jusqu'à 190°C Position haute pour égouttage
Pèse personne en verre trempé % de graisse corporelle et masse hydrique, Mémoire 10 utilisateur 2 unités poids : Kg / Lb Capacité max 180kg / 396lb Poids mini : 3Kg / 6.6lb Mise en marche auto . Indic de batterie faible Affichage num
Grill 2000 W Maxim's Plus Coloris : noir Grande surface de cuisson : 41 x 24 cm Utilisation intérieure ou extérieure Grille de cuisson chromée Utilisation avec ou sans pieds Entièrement démontable
Batteur 300 W - Station Grey Coloris : blanc et gris 5 vitesses + Fonction Turbo Fouet et crochet en acier inoxydable (nettoyage possible au lave-vaisselle) Sans BPA Accessoires : crochet pétrisseur et fouet
Plaque à induction double verticale - Darkfire Domino Coloris : noir Puissance : 2900 W (1300 W + 1600 W)2 modes 10 niveaux de puissance 71 mm d'épaisseur Panneau de commande tactile Minuterie : 180 min Ecran LED Pieds antidérapants
MG 12 LEGEND - Machine à glaçons 150 W Capacité : 14 kilos de glace par 24 H Capacité du réservoir d'eau : 1.7 L Capacité du bac à glaçons : 0.6 Kg Fabrication de glaçons en 9 minutes
150 W - 22,2 Volts 12 000 kPA Batterie LITHIUM Autonomie jusqu'à 40 minutes et jusqu'à 45 minutes avec un accessoire motorisé ECO TURBO réservoir 1l Position parking Brosse rotative motorisée amovible lumière LED Réservoir amovible
Puissance : 700 W Puissance d'aspiration 18kPa Filtre HEPA 13 Technologie cyclonique Double système de filtration Réservoir 2 l Tube métallique télescopique régulateur pression Brosse polyvalente Position Parking
Noir et inox brossé 1 350 W 20 Bars Programmable Porte-filtre pour une ou deux tasses Café moulu ou dosette ESE Buse vapeur orientable en acier inoxydable réservoir 1 l Porte-filtre 1 tasse ou monodose, 2 tasses, cuillère avec pressoir
Aspirateur sans sac 800 W - More Brave - S948112 - Filtration multi-cyclonique Puissance du moteur 800W Tube télescopique en acier inoxydable Filtres HEPA Filtres lavables Niveau sonore 78dB Brosse pour tout type de sol Roues en caoutchouc
Machine à expresso 20 bars - CE4481 - S92010800 - 850W 20 bar de pression Porte-filtre avec bec verseur Plateau chauffe-tasses en acier inoxydable sur le dessus Machine à café adaptée au café moulu Réservoir amovible de 1,6 litre
Moulin à café 150 W - Aromatic Couleur : inox Capacité : 50 g Bouton de mise en fonctionnement Lames et récipient en acier inoxydable Couvercle transparent Range cordon 4 pieds antidérapants pour une meilleure stabilité
Moulin à café semi-professionnel GR 0203 Couleur : inox et transparent Puissance : 200 W Capacité : 500 g de café en grain Corps en acier inoxydable Vitesse du moteur : 700 tr/min Régulation micrométrique de la taille du café moulu
680 W Capacité 12 tasses (1 250 ml) Plaque chauffante, Système anti-goutte Filtre permanent amovible et lavable Arrêt auto après 40 minutes, Réservoir niveau d'eau visible et indicateur de capacité en tasses, Sans BPA
Nettoyeur vapeur écologique - Steam Jet 2.0 - LV1301 - S94902200 Puissance : 1 050 W Prêt en 3 minutes Longueur du câble : 3 mètres Réservoir d'une grande capacité de 350 cc pour une meilleure autonomie Pression : 3 bars
Aspirateur à main 120 W - Liberty Digital Régime moteur : 90 000 tr/min Puissance d'aspiration : 14 000 KPa / 33W Batteries lithium 11,1 V Charge avec câble USB-C et adaptateur USB Base de chargement avec fixation pour accessoires