Friteuse 2200 W 4 l Professional 4

Main media

Friteuse 2200 W - 4 l - Professional 4 - Couleur : inox Capacité frites : 1.2 Kg Résistance immergée Cuve à revêtement anti adhésif Thermostat réglable jusqu'à 190°C Position haute pour égouttage

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Friteuse

avec ouverture d'inspection

Non

quantité de remplissage d'huile

4 l

système de friture

autre

capacité en aliments frits

1000 g

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

2200 W

type de construction

appareil indépendant

minuteur

Non

Info produit

Code Douane

85167920

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.