Machine à expresso 20 bars 850 W - Inox/Noir - CE4481 - S92010800

Main media

Machine à expresso 20 bars - CE4481 - S92010800 - 850W 20 bar de pression Porte-filtre avec bec verseur Plateau chauffe-tasses en acier inoxydable sur le dessus Machine à café adaptée au café moulu Réservoir amovible de 1,6 litre

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cafetière Expresso

Modèle type

machine expresso

couleur de base

acier inoxydable (inox)

pression de pompage max.

20 bar

valeur de raccordement

850 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.