Balance ménagère - Easy Inox - 990719000

Main media

Balance ménagère - Easy Inox Inox brossé Compacte et ultraplate Portée de 5 kg avec précision à 1 gramme Fonction Tare Indicateur de batterie basse 2 unités de poids : gr et lb:oz 4 capteurs de précision Accroche murale fournie

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Balance de cuisine

couleur de base

acier inoxydable (inox)

précision/division

1 g

type d'affichage

numérique

capacité de charge max.

5000 g

Modèle type

balance de table

Info produit

Code Douane

84231010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.