Nettoyeur vapeur écologique - Steam Jet 2.0 - Blanc/Noir - LV1301 - S94902200

Main media

Nettoyeur vapeur écologique - Steam Jet 2.0 - LV1301 - S94902200 Puissance : 1 050 W Prêt en 3 minutes Longueur du câble : 3 mètres Réservoir d'une grande capacité de 350 cc pour une meilleure autonomie Pression : 3 bars

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243010

Nettoyeur vapeur haute pression

couleur de base

blanc

valeur de raccordement

1050 W

pression max.

3 bar

temps de chauffe

3 min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.