Moulin à café 150 W - Aromatic - 908503000

Main media

Moulin à café 150 W - Aromatic Couleur : inox Capacité : 50 g Bouton de mise en fonctionnement Lames et récipient en acier inoxydable Couvercle transparent Range cordon 4 pieds antidérapants pour une meilleure stabilité

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Moulin à café

commutateur de sélection de dose

Non

transparent

Non

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

150 W

système de broyage

broyeur à café

capacité

50 g

Modèle type

moulin à café

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.