Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir arrêt d'urgence - pousser tirer - rouge - D=40 - collerette dépassante - plastique jaune - fixation D=22
Cette tête de bouton d'arrêt/de coupure d'urgence s'associe facilement à des blocs de contacts, se monte dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l'aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing" de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d'environnements hostiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Couleur de bague frontale
Type de bouton
Avec éclairage
Adapté à un arrêt d'urgence
Diamètre de trou
Couleur du bouton
diamètre du bouchon
Degré de protection (NEMA)
Matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Avec bague frontale
Type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
À rappel
Gamme
Multiple de vente
Code Douane