Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - coup de poing vert D= 30 mm - sans marquage - rappel à ressort - IP66 IP69 IP69K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1
Cette tête de bouton-poussoir vert en forme de bouton coup de poing de Ø 30 mm est idéale lorsque des actions rapides sont nécessaires. Il convient à un processus ou à une machine pour fonctionner correctement ou lorsque les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Il est facilement combiné avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa forme de bouton coup de poing de Ø 30 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Avec bague frontale
Classe de protection (IP)
Matériau de la bague frontale
Couleur de bague frontale
Type de bouton
Adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
À rappel
Type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Avec éclairage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane