Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - D= 22mm - Collerette plastique - coup de poing jaune D= 40 mm - sans marquage - accrochage - tourner pour déverrouiller - IP66676969K - IK03 - NEMA 134X - classe II - Vente par 1
Cette tête de bouton-poussoir jaune en forme de bouton coup de poing de Ø 40 mm est idéale lorsque des actions rapides sont nécessaires. Elle convient à un processus ou à une machine pour fonctionner correctement ou lorsque les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Elle est facilement combinable avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa forme de bouton coup de poing de Ø 40 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Avec bague frontale
Classe de protection (IP)
Matériau de la bague frontale
Couleur de bague frontale
Type de bouton
Avec éclairage
diamètre du bouchon
À rappel
Type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Adapté à un arrêt d'urgence
Gamme
Multiple de vente
Code Douane